pagina iniziale

RUNPOTEC - RUN10102 Glasfaserstab 300m A˜ 15mm inkl. Stahlha - 10102

copiacopia
RUNPOTEC - RUN10102 Glasfaserstab 300m A˜ 15mm inkl. Stahlha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 300 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045474770

Codice prodotto

RUN10102

Cod. produttore

10102

Produttore

RUN

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

300 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

1500 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

15 mm

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no

Diametro tamburo/anello:

1400 mm