pagina iniziale

RUNPOTEC - RUN10094 Glasfaserstab 150m A˜ 11mm inkl. Stahlha - 10094

copiacopia
RUNPOTEC - RUN10094 Glasfaserstab 150m A˜ 11mm inkl. Stahlha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 150 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045474503

Codice prodotto

RUN10094

Cod. produttore

10094

Produttore

RUN

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

150 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

1100 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

11 mm

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no

Diametro tamburo/anello:

1000 mm