pagina iniziale

RUNPOTEC - RUN10093 Glasfaserstab 120m A˜ 11mm inkl. Stahlha - 10093

copiacopia
RUNPOTEC - RUN10093 Glasfaserstab 120m A˜ 11mm inkl. Stahlha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Lunghezza - 120 m

  • Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045474497

Codice prodotto

RUN10093

Cod. produttore

10093

Produttore

RUN

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Lunghezza:

120 m

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)