pagina iniziale

RUNPOTEC - RUN10076 Glasfaserstab 40m A˜ 7,5mm inkl. Stahlha - 10076

copiacopia
RUNPOTEC - RUN10076 Glasfaserstab 40m A˜ 7,5mm inkl. Stahlha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 40 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045473858

Codice prodotto

RUN10076

Cod. produttore

10076

Produttore

RUN

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

40 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

7.5 mm

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no