pagina iniziale

RUNPOTEC - RUN10058 Standard-Set Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runp - 10058

copiacopia
RUNPOTEC - RUN10058 Standard-Set Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Lunghezza - 50 m

  • Qualità del materiale - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045473612

Codice prodotto

RUN10058

Cod. produttore

10058

Produttore

RUN

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Lunghezza:

50 m

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4.5 mm