pagina iniziale

RUNPOTEC - RUN10056 Standard-Set Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runp - 10056

copiacopia
RUNPOTEC - RUN10056 Standard-Set Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Qualità del materiale - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4.5 mm

  • Lunghezza - 40 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045473599

Codice prodotto

RUN10056

Cod. produttore

10056

Produttore

RUN

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4.5 mm

Lunghezza:

40 m