pagina iniziale

RUNPOTEC - RUN10014 KabeleinziehgerAt Runpo5 mit Box 3fach - 10014

copiacopia
RUNPOTEC - RUN10014 KabeleinziehgerAt Runpo5 mit Box 3fach

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 30 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045472813

Codice prodotto

RUN10014

Cod. produttore

10014

Produttore

RUN

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

30 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

307 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5.3 mm

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

sì