ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RCDA4B63 RESIDUAL CURRENT DEVICE 63 A - 1492-RCDA4B63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di guasto nominale - 100 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
7449076005411
Codice prodotto
RCK1492-RCDA4B63
Cod. produttore
1492-RCDA4B63
Produttore
RCK
Corrente di guasto nominale:
100 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X
Profondità di incasso:
67 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C