RITTAL SPA - RIT6450050 SM ALIMENTATORE PER MONITOR - 6450050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 230...230 V
Tensione d'uscita - 12...12 V
Stabilizzato - no
Tipo di collegamento - Altro
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4028177390027
Codice prodotto
RIT6450050
Cod. produttore
6450050
Produttore
RIT
Tensione d'ingresso:
230...230 V
Tensione d'uscita:
12...12 V
Stabilizzato:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Tipo di montaggio:
Altro
SM Alimentatore Per Monitor


