RAYTECH SRL - RYTSPEEDYNYLON4/25F SPEEDY NYLON 4/25 SONDA D 4 M 25 T. FISS - SPEEDYNYLON4/25F
.jpg?8475847C86706390A3B5B9AAB6B08F82C9B1C3B3B15F625D7EAFC4AC&ts=1791957263803)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Forma della testa - Altro
Lunghezza - 25 m
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
12 PZ
EAN
8032853653265
Codice prodotto
RYTSPEEDYNYLON4/25F
Cod. produttore
SPEEDYNYLON4/25F
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Forma della testa:
Altro
Lunghezza:
25 m
Qualità del materiale:
Poliammide
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Diametro tamburo/anello:
250 mm


