pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-6.4 RAY ROLL 6.4 GUAINA TERM NERA 10 MT - RAYROLL-6.4

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-6.4 RAY ROLL 6.4 GUAINA TERM NERA 10 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853654590

Codice prodotto

RYTRAYROLL-6.4

Cod. produttore

RAYROLL-6.4

Produttore

RYT

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Lunghezza:

10 m

Temperatura d'esercizio:

120...120 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 6,4 mm. Ø postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 10 m. Colore nero.