RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-3.2 RAY ROLL 3.2 GUAINA TERM NERA 10 MT - RAYROLL-3.2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032853654576
Codice prodotto
RYTRAYROLL-3.2
Cod. produttore
RAYROLL-3.2
Produttore
RYT
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.55 mm
Lunghezza:
10 m
Temperatura d'esercizio:
120...120 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no


