pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-25.4 RAY ROLL 25 GUAINA TERM NERA 5 MT - RAYROLL-25.4

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-25.4 RAY ROLL 25 GUAINA TERM NERA 5 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853654651

Codice prodotto

RYTRAYROLL-25.4

Cod. produttore

RAYROLL-25.4

Produttore

RYT

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.95 mm

Lunghezza:

5 m

Temperatura d'esercizio:

120...120 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 25,4 mm. Ø postrestringimento= 12,7 mm. Spessore postrestringimento= 0,90 mm. Lunghezza= 5 m. Colore nero.