pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-2.4 RAY ROLL 2.4 GUAINA TERM NERA 20 MT - RAYROLL-2.4

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-2.4 RAY ROLL 2.4 GUAINA TERM NERA 20 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853654644

Codice prodotto

RYTRAYROLL-2.4

Cod. produttore

RAYROLL-2.4

Produttore

RYT

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

2.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1.2 mm

Diametro nominale in pollici:

3/32 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Lunghezza:

20 m

Temperatura d'esercizio:

120...120 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 2,4 mm. Ø postrestringimento= 1,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 20 m. Colore nero.