RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-1.6 RAY ROLL 1.6 GUAINA TERM NERA 20 MT - RAYROLL-1.6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032853654620
Codice prodotto
RYTRAYROLL-1.6
Cod. produttore
RAYROLL-1.6
Produttore
RYT
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
1.6 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
0.8 mm
Diametro nominale in pollici:
1/16 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Lunghezza:
20 m
Temperatura d'esercizio:
120...120 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no