pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYCASTL35RP35 RAYCAST L35-RP/35 GIUNTO + CONN. ROTT. P - RAYCASTL35RP35

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYCASTL35RP35 RAYCAST L35-RP/35 GIUNTO + CONN. ROTT. P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Resina di colata

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 10...35 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658383

Codice prodotto

RYTRAYCASTL35RP35

Cod. produttore

RAYCASTL35RP35

Produttore

RYT

Tipologia:

Resina di colata

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

10...35 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di protezione:

sì

Senza alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Connettore a vite con testa tranciabile

Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6-1kV, completo di 4. Connettori a rottura predeterminata Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 232x70. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x10-35 / 4x10-35