pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYCASTL240RP150 RAYCAST L240-RP/150 GIUNTO + CONNETTORE - RAYCASTL240RP150

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYCASTL240RP150 RAYCAST L240-RP/150 GIUNTO + CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Resina di colata

  • Sezione nominale del conduttore - 35...150 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658413

Codice prodotto

RYTRAYCASTL240RP150

Cod. produttore

RAYCASTL240RP150

Produttore

RYT

Tipologia:

Resina di colata

Sezione nominale del conduttore:

35...150 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Senza alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6-1kV, completo di 4. Connettori a rottura predeterminata Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 510x120. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x35-150/ 4x35-150