pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL25RP RAPID JOINT L25 RP GIUNTO IN GEL - RAPIDJL25RP

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL25RP RAPID JOINT L25 RP GIUNTO IN GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Sezione nominale del conduttore - 10...25 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658253

Codice prodotto

RYTRAPIDJL25RP

Cod. produttore

RAPIDJL25RP

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Sezione nominale del conduttore:

10...25 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV Completo di 4. Connettori a rottura predeterminata. Grado di protezione IPX8. Ideale per uso interrato e sommerso. Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 210x65. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x10-25 / 4x10-25