pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL10-IP68 RAPID JOINT L10-IP68 GIUNTO IN GEL - RAPIDJL10-IP68

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL10-IP68 RAPID JOINT L10-IP68 GIUNTO IN GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Sezione nominale del conduttore - 70...95 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 1

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853657973

Codice prodotto

RYTRAPIDJL10-IP68

Cod. produttore

RAPIDJL10-IP68

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Sezione nominale del conduttore:

70...95 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

1

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera e pressacavi, per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 275x65. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x10 Diametro min.-max. cavi (mm): 16-20