pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMPOWERJSPL25 MAGIC POWER JOINT SP L25 KIT GIUNTO CON - MPOWERJSPL25

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMPOWERJSPL25 MAGIC POWER JOINT SP L25 KIT GIUNTO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 4...25 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658086

Codice prodotto

RYTMPOWERJSPL25

Cod. produttore

MPOWERJSPL25

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

4...25 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di protezione:

sì

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Connettore a vite

Giunto completo di morsettiera pentapolare con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 215x65. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x4-25