pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMPJOINTL240-ARM MAGICPOWERJOINT L240 ARM KIT GIUNTO CON - MPJOINTL240-ARM

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMPJOINTL240-ARM MAGICPOWERJOINT L240 ARM KIT GIUNTO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074293193

Codice prodotto

RYTMPJOINTL240-ARM

Cod. produttore

MPJOINTL240-ARM

Produttore

RYT

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x120-185