pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMAGICPOWER-250 MAGIC POWER GEL 250-MONOBOTTIGLIA DA 250 - MAGICPOWER-250

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMAGICPOWER-250 MAGIC POWER GEL 250-MONOBOTTIGLIA DA 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 250 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853655566

Codice prodotto

RYTMAGICPOWER-250

Cod. produttore

MAGICPOWER-250

Produttore

RYT

Contenuto:

250 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel bicomponente, isolante e sigillante, riaccessibile e riutilizzabile, atossico e senza scadenza. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C Per alte profondità. IP68 in appositi involucri. Quantità: 250 ml .