RAYTECH SRL - RYTMAGICGEL-2000 MAGIC GEL 2000 - 2 MONOBOTTIGLIE DA 1 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 2000 g
Materiale - Altri
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032853652589
Codice prodotto
RYTMAGICGEL-2000
Cod. produttore
MAGICGEL-2000
Produttore
RYT
Contenuto:
2000 g
Materiale:
Altri
Approvazione per il settore minerario:
no
Magic Gel è ideale per sigillare connessioni a parete, a pavimento o interrate, esposte ad umidità con conseguente ossidazione o addirittura sommerse, evitando così spiacevoli disservizi e danni all’impianto. Indispensabile per proteggere nel tempo impianti d’illuminazione, automatismi, piscine, fontane e più generalmente ogni connessione outdoor. Magic Gel polimerizza in 10 minuti a 23° C ma, a differenza di altri sigillanti, solidifica anche a basse temperature ed è facilmente rimovibile in caso di modifiche all’impianto o in caso di manutenzione. Magic Gel è stato testato da IMQ per il grado di protezione IP68 e nel nostro laboratorio elettrico, riconosciuto da IMQ, secondo la norma EN 50393 . NSF ne ha certificato l’idoneità in caso di contatto accidentale col cibo e di conseguenza è utilizzabile anche nell’industria food & beverage. Conf.da 2 L. Il prodotto non è classificato come pericoloso, è privo di scadenza e può essere smaltito come rifiuto domestico.


