pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMAGIC-GEL MAGIC GEL 1000 - 2 BOTTIGLIE DA 500 ML - MAGIC-GEL

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMAGIC-GEL MAGIC GEL 1000 -  2 BOTTIGLIE DA 500 ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Peso netto - 1000 g

  • Omologazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032853651650

Codice prodotto

RYTMAGIC-GEL

Cod. produttore

MAGIC-GEL

Produttore

RYT

Materiale:

Altro

Peso netto:

1000 g

Omologazione per il settore minerario:

no

Magic Gel è ideale per sigillare connessioni a parete, a pavimento o interrate, esposte ad umidità con conseguente ossidazione o addirittura sommerse, evitando così spiacevoli disservizi e danni all’impianto. Indispensabile per proteggere nel tempo impianti d’illuminazione, automatismi, piscine, fontane e più generalmente ogni connessione outdoor. Magic Gel polimerizza in 10 minuti a 23° C ma, a differenza di altri sigillanti, solidifica anche a basse temperature ed è facilmente rimovibile in caso di modifiche all’impianto o in caso di manutenzione. Magic Gel è stato testato da IMQ per il grado di protezione IP68 e nel nostro laboratorio elettrico, riconosciuto da IMQ, secondo la norma EN 50393 . NSF ne ha certificato l’idoneità in caso di contatto accidentale col cibo e di conseguenza è utilizzabile anche nell’industria food & beverage. Conf.da 1 L. Il prodotto non è classificato come pericoloso, è privo di scadenza e può essere smaltito come rifiuto domestico.