pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTJM-2095-1-AUTO JMAUTO 20/95-1 GIUNTI AUTO UNIPOLARI - JM-2095-1-AUTO

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTJM-2095-1-AUTO JMAUTO 20/95-1 GIUNTI AUTO UNIPOLARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Retrazione a freddo

  • Sezione nominale del conduttore - 25...95 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Numero di conduttori - 1

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861064

Codice prodotto

RYTJM-2095-1-AUTO

Cod. produttore

JM-2095-1-AUTO

Produttore

RYT

Tipologia:

Retrazione a freddo

Sezione nominale del conduttore:

25...95 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Numero di conduttori:

1

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Giunto autorestringente unipolare monoblocco per cavi (A)RG7H1R a spessore PIENO. 12 kV =70 -150 mm2 - 17,5 kV =50 -150 mm 2- 24 kV =25-95 mm2- L 550 mm. Per cavi RG7H1M1 a spessore RIDOTTO 24 kV =25-120 mm2- L 550 mm