pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTJM-20240-1-AUTO JMAUTO 20/240-1 GIUNTI AUTO UNIPOLARI - JM-20240-1-AUTO

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTJM-20240-1-AUTO JMAUTO 20/240-1 GIUNTI AUTO UNIPOLARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Retrazione a freddo

  • Sezione nominale del conduttore - 120...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Numero di conduttori - 1

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861071

Codice prodotto

RYTJM-20240-1-AUTO

Cod. produttore

JM-20240-1-AUTO

Produttore

RYT

Tipologia:

Retrazione a freddo

Sezione nominale del conduttore:

120...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Numero di conduttori:

1

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Giunto autorestringente unipolare monoblocco per cavi (A)RG7H1R a spessore PIENO. 12 kV =185-400 mm2 - 17,5 kV =150-300 mm 2- 24 kV =120-240 mm2- L600 mm. Per cavi RG7H1M1 a spessore RIDOTTO 24 kV =120-300 mm2- L 600 mm