pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT46 HAPPYJOINT 46 GELBOX CON MORSETTI (CF 2 - HAPPYJOINT46

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT46 HAPPYJOINT 46 GELBOX CON MORSETTI (CF 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 1...6 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altro

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 32 PZ

EAN

8050040861484

Codice prodotto

RYTHAPPYJOINT46

Cod. produttore

HAPPYJOINT46

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

1...6 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

Altro

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di protezione:

sì

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Capicorda a pressione/ a crimpare

Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 45x37x24. Connettori inclusi. Sezione (mm2): morsetto a leva2+2x6 mm2