RAYTECH SRL - RYTGLV4050-F/R GLV 4050-F/R GIUNTO TERMO CAVI ENERG. NA - GLV4050-F/R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Tipologia - Termoretrazione
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no
Numero di conduttori - 4
Sezione nominale del conduttore - 25...50 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8032853658529
Codice prodotto
RYTGLV4050-F/R
Cod. produttore
GLV4050-F/R
Produttore
RYT
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Tipologia:
Termoretrazione
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Numero di conduttori:
4
Sezione nominale del conduttore:
25...50 mm²
Omologazione per il settore minerario:
no
Con schermatura concentrica:
no
Adatto per:
Altro
Senza alogeni:
sì