RAYTECH SRL - RYTGHVE30/240-ARM GHVE 30/240-ARM GIUNZ TRIP TERM ISOL. ES - GHVE30/240-ARM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Termoretrazione
Materiale isolante - Plastica
Sezione nominale del conduttore - 50...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
2000002872368
Codice prodotto
RYTGHVE30/240-ARM
Cod. produttore
GHVE30/240-ARM
Produttore
RYT
Tipologia:
Termoretrazione
Materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale del conduttore:
50...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Numero di conduttori:
3
Senza alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Omologazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altro
Accessori di collegamento:
Senza