pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTGELCOVER6 GEL COVER 6 PER MORSETTI (CF 1 PZ) - GELCOVER6

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTGELCOVER6 GEL COVER 6 PER MORSETTI (CF 1 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Sezione nominale del conduttore - 4...6 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 3

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 32 PZ

EAN

8032853659243

Codice prodotto

RYTGELCOVER6

Cod. produttore

GELCOVER6

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Sezione nominale del conduttore:

4...6 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

3

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Minigiunto preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di connessioni di cavi di piccola sezione . Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 63x41x28. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 3x6