pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTGELBOX1 GELBOX 1 PER MORSETTI (CF 15 PZ) - GELBOX1

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTGELBOX1 GELBOX 1 PER MORSETTI (CF 15 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 4...6 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altro

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8050040862085

Codice prodotto

RYTGELBOX1

Cod. produttore

GELBOX1

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

4...6 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

Altro

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di protezione:

sì

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidita o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, e privo di scadenza e non perde la sua elasticita nel tempo. Dimensione (mm): 45x37x24. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x2,5 - compatti a leva: 5x4-6