pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTBRAVO1-6 BRAVO 1-6 MICRO MORSETTERIA UNIP. (CF 1 - BRAVO1-6

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTBRAVO1-6 BRAVO 1-6 MICRO MORSETTERIA UNIP. (CF 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...6 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Senza alogeni - sì

  • Con schermatura concentrica - no

Confezione

  • 32 PZ

EAN

8032853659816

Codice prodotto

RYTBRAVO1-6

Cod. produttore

BRAVO1-6

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Sezione nominale del conduttore:

1.5...6 mm²

Numero di conduttori:

1

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 50x29x22. Connettori integrati. Sezione (mm2): 1x6