pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT925679-000 MTR-16/5-1000-172 GUAINA TERMO MEDIO SPE - 925679-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT925679-000 MTR-16/5-1000-172 GUAINA TERMO MEDIO SPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 16 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 5 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658666

Codice prodotto

RYT925679-000

Cod. produttore

925679-000

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

16 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

5 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

15.06...15.67 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 16 mm. Ø postrestringimento= 5 mm. Spessore postrestringimento= 0,3 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL