RAYTECH SRL - RYT7139-0062 SPEEDY STEEL 6/50 SOND NYLON ACCIAIO D6 - 7139-0062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Canale sotterraneo
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Acciaio
Colore - Verde
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032853652541
Codice prodotto
RYT7139-0062
Cod. produttore
7139-0062
Produttore
RYT
Ambito di impiego:
Canale sotterraneo
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Acciaio
Colore:
Verde
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6 mm
Forma della testa:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
50 m
Diametro tamburo/anello:
450 mm
Intrecciato:
no


