pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT7139-0039 SPEEDY STEEL 6/20 SOND NYLON ACCIAIO D6 - 7139-0039

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT7139-0039 SPEEDY STEEL 6/20 SOND NYLON ACCIAIO D6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Canale sotterraneo

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Acciaio

  • Colore - Verde

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853652183

Codice prodotto

RYT7139-0039

Cod. produttore

7139-0039

Produttore

RYT

Ambito di impiego:

Canale sotterraneo

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Acciaio

Colore:

Verde

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

6 mm

Forma della testa:

Altro

Raccordo filettato:

Lunghezza:

20 m

Diametro tamburo/anello:

450 mm

Intrecciato:

no

Sonda tiracavo in Nylon-Acciaio completa di moschettone, testa flessibile guidacurve, oliva di aggancio e ruota di scorrimento oliva. Ø 6 mm Lunghezza: 20 m. Colore verde