pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT7139-0036 SPEEDY GLASS 3/15 SONDA FIBR VETRO D 3 M - 7139-0036

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT7139-0036 SPEEDY GLASS 3/15 SONDA FIBR VETRO D 3 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Canale sotterraneo

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

  • Colore - Giallo

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8032853652152

Codice prodotto

RYT7139-0036

Cod. produttore

7139-0036

Produttore

RYT

Ambito di impiego:

Canale sotterraneo

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Colore:

Giallo

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Forma della testa:

Altro

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

15 m

Diametro tamburo/anello:

270 mm

Intrecciato:

no

Sonda tiracavo autoscattante in Fibra di Vetro a testa intercambiabile. Ø 3 mm Lunghezza: 15 m. Colore giallo