pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT7139-0032 SPEEDY HELIX 4/15 SONDA POLIESTERE D 4 M - 7139-0032

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT7139-0032 SPEEDY HELIX 4/15 SONDA POLIESTERE D 4 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 15 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853652114

Codice prodotto

RYT7139-0032

Cod. produttore

7139-0032

Produttore

RYT

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

15 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Colore:

Arancione

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

sì

Diametro tamburo/anello:

310 mm

Sonda tiracavo in Poliestere con occhiello e testa flessibile intercambiabile. Ø 4 mm Lunghezza: 15 m. Colore arancio