RAYTECH SRL - RYT7139-0022 SPEEDY SONDA 4/10-I-N PERLON T.INT. D 4M - 7139-0022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Colore - Nero
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8032853652015
Codice prodotto
RYT7139-0022
Cod. produttore
7139-0022
Produttore
RYT
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Forma della testa:
Altro
Forma:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
10 m
Tipo di supporto:
Senza
Diametro tamburo/anello:
250 mm
Intrecciato:
no


