pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT7139-0020 SPEEDY SONDA 4/20-I PERLON T.INT. D 4M2 - 7139-0020

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT7139-0020 SPEEDY SONDA 4/20-I PERLON T.INT. D 4M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 20 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 18 PZ

EAN

8032853651995

Codice prodotto

RYT7139-0020

Cod. produttore

7139-0020

Produttore

RYT

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

20 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no

Diametro tamburo/anello:

250 mm

Sonda tiracavo in Nylon Perlon trasparente a testa intercambiabile. Ø 4 mm Lunghezza: 20 m.