pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT7139-0006 SPEEDY SONDA 3/10-I PERLON T.INT. D 3 M - 7139-0006

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT7139-0006 SPEEDY SONDA 3/10-I PERLON T.INT. D 3 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Colore - Bianco

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 3 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8032853651858

Codice prodotto

RYT7139-0006

Cod. produttore

7139-0006

Produttore

RYT

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Bianco

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Forma della testa:

Altro

Forma:

Altro

Raccordo filettato:

Lunghezza:

10 m

Tipo di supporto:

Senza

Diametro tamburo/anello:

250 mm

Intrecciato:

no

Sonda tiracavo in Nylon Perlon trasparente a testa intercambiabile. ? 3 mm Lunghezza: 10 m