pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT643206-BAR RGPO-B 6.4/3.2-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1,2 - 643206-BAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT643206-BAR RGPO-B 6.4/3.2-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

  • Colore - Blu

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8032853653692

Codice prodotto

RYT643206-BAR

Cod. produttore

643206-BAR

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Colore:

Blu

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

7.71...8.02 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 6,4 mm. Ø postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 1,2m. Colore blu.