pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5673904001 DCP-TEC-38/19-45 GUAINA CAVI MESSA A TE - 5673904001

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5673904001 DCP-TEC-38/19-45 GUAINA CAVI MESSA A TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 38 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

8032853657638

Codice prodotto

RYT5673904001

Cod. produttore

5673904001

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

38 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

19 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

61.57...64.06 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Per cavi di messa a terra Ø prerestringimento= 26,0 mm. Ø postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,00 mm. Lunghezza= 15 m. Colore gialloverde.