pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5069944004 CGP-TEC-19/9.5-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM - 5069944004

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5069944004 CGP-TEC-19/9.5-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 75 M

EAN

8032853657249

Codice prodotto

RYT5069944004

Cod. produttore

5069944004

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

150 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.75 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

23.67...24.63 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 75 m. Colore bianco.