pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5069864018 CGP-TEC-12.7/6.4-0 GUAINA TERMORESTR NER - 5069864018

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5069864018 CGP-TEC-12.7/6.4-0 GUAINA TERMORESTR NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 150 M

EAN

8032853657140

Codice prodotto

RYT5069864018

Cod. produttore

5069864018

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

6.4 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

150 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

14.11...14.68 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 12,7 mm. Ø postrestringimento= 6,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,65 mm. Lunghezza= 150 m. Colore nero.