pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5069844021 CGP-TEC-6.4/3.2-0 GUAINA TERMORESTR NERA - 5069844021

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5069844021 CGP-TEC-6.4/3.2-0 GUAINA TERMORESTR NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 75 M

EAN

8032853657003

Codice prodotto

RYT5069844021

Cod. produttore

5069844021

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

150 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

7.71...8.02 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 6,4 mm. Ø postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 75 m. Colore nero.