pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5069834023 CGP-TEC-4.8/2.4-0 GUAINA TERMORESTR NERA - 5069834023

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5069834023 CGP-TEC-4.8/2.4-0 GUAINA TERMORESTR NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 150 M

EAN

8032853656945

Codice prodotto

RYT5069834023

Cod. produttore

5069834023

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

300 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. ? prerestringimento= 4,8 mm. ? postrestringimento= 2,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 150 m. Colore nero.