pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5069804009 CGP-TEC-1.6/0.8-0 GUAINA TERMORESTR NERA - 5069804009

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5069804009 CGP-TEC-1.6/0.8-0 GUAINA TERMORESTR NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 300 M

EAN

8032853656761

Codice prodotto

RYT5069804009

Cod. produttore

5069804009

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

1.6 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

0.8 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

600 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.45 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. ? prerestringimento= 1,6 mm. ? postrestringimento= 0,8 mm. Spessore postrestringimento= 0,36 mm. Lunghezza= 300 m. Colore nero.