pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5069764008 CGP-TEC-25.4/12.7-X TRASP. GUAINA IMP. C - 5069764008

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5069764008 CGP-TEC-25.4/12.7-X TRASP. GUAINA IMP. C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Neutro

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

8032853657317

Codice prodotto

RYT5069764008

Cod. produttore

5069764008

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Neutro

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

60 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

37.68...39.21 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 25,4 mm. Ø postrestringimento= 12,7 mm. Spessore postrestringimento= 0,90 mm. Lunghezza= 60 m. Colore trasparente.