pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5068326022 LST-TEC- 9.5-6 BLU (MT 6 PER CONF.) - 5068326022

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5068326022 LST-TEC- 9.5-6 BLU (MT 6 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm

  • Colore - Blu

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860746

Codice prodotto

RYT5068326022

Cod. produttore

5068326022

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

4.8 mm

Colore:

Blu

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

6 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

10.9...11.34 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 9,5 mm. Ø postrestringimento= 4,8 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 6 m. Colore blu.

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL