pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5068224005 CGP-TEC- 19/9.5-4 GIALLO GUAINA COMM.LE - 5068224005

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5068224005 CGP-TEC- 19/9.5-4 GIALLO GUAINA COMM.LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Colore - Giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 75 M

EAN

8032853657225

Codice prodotto

RYT5068224005

Cod. produttore

5068224005

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Colore:

Giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

150 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.75 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

23.67...24.63 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 75 m. Colore giallo.